Mandrin porte-fraises Weldon Type AD avec arrosage en bout, BT 30 court, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 302593 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 6 mm
Support BT 30 court
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils ISO 7388-2; JIS B6339
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 50 mm
⌀ ext. D 25 mm
Vis de serrage de rechange 309900 6
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302593 6
EAN / GTIN 4045197944535
Réf. fabricant 302593 6

Description

Exécution:

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min-1. Avec canaux d'arrosage obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin porte-fraises Weldon Type AD avec arrosage en bout, BT 30 court, ⌀ serrage D<sub>1</sub>: 6mm

Mandrin porte-fraises Weldon Type AD avec arrosage en bout, BT 30 court, ⌀ serrage D1: 6mm

Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock
66,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock
47,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
66,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ ext. D 25 mm 25 mm 25 mm
Forme AD AD AD
Norme DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
⌀ serrage D1 6 mm 6 mm 6 mm
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1 G 6,3 à 18000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1
Méthode d'usinage HPC HPC HPC
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon Mandrins porte-fraises Weldon Mandrins porte-fraises Weldon

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier