Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Douilles de réduction pour queues PSC, SA 50, PSC intérieur: 6

Réf.: 301276 6

Sélectionnez la variante et la quantité

PSC intérieur Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 8000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support SA 50
Norme de porte-outils DIN 69871; ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage interne oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 8000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Longueur de col cote A 80 mm
⌀ ext. D 63 mm
Longueur L 61 mm
Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301276 6
Réf. fabricant 301276 6

Description

Exécution:

Intérieur et extérieur rectifiés. Le filetage intérieur prévu pour les conduits d'arrosage dans le porte-outil PSC est vissé à l'aide de la vis à tête cylindrique intégrée dans l'adaptateur. Système adapté à l'arrosage interne grâce à la vis de serrage percée.

Utilisation:

Pour adaptation SA à PSC.

Adapté(s) pour:

Porte-outils à queue polygonale (PSC) ISO 26623-1.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier