Outil entraîné axial, ER32, Type: 40-32IKCIM

Réf.: 319903 40-32IKCIM
Remise
1106,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER32
Taille VDI 40
Serrage d'outils ER32
b1 132 mm
x 79,1 mm
x2 16,2 mm
Refroidissement Interne
Pression maximale 70 bar
Type de produit Outils entraînés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319903 40-32IKCIM
EAN / GTIN 4062406241681
Réf. fabricant 319903 40-32IKCIM

Description

Exécution:

Pour utilisation sur tourelle revolver disque ou en étoile. Démultiplication 1:1. Version avec arrosage interne max. 25 bars.
Pour utilisation sur tous les tours CNC DMG Gildemeister CTX à tourelle revolver Sauter. Accouplement DIN 5480. Serrage dans les outils entraînés au moyen d'une pince de serrage ER à écrou extérieur ou d'un système à changement rapide VARIA VX sous licence EWS. Arrosage externe au moyen d'un conduit de lubrifiant, arrosage interne central par la broche, via l'outil. Vitesse de rotation maximale 8000 min-1.
Modèle IKC – Avec jeu de joints en céramique, pressions jusqu'à 70 bars, entièrement adapté au fonctionnement à sec.
Modèle IM – Avec écrou de serrage interne.

Avantage(s):

  • Conception à poids et géométrie optimisés.
  • Sécurité de processus grâce à des composants de haute qualité, longévité.
  • Transmission de couples élevés.
  • Contrôle intégral – chaque outil entraîné est soumis à un programme de rodage.
  • Arrosage interne: joint spécialement développé et breveté.

Utilisation:

Nombre maximal d’étapes d’usinage en une seule opération. En cas de manque de place (emplacements de serrage disponibles) dans la tourelle revolver.

Adapté(s) pour:

DMG Gildemeister CTX. En partie Emco, Hardinge, Monforts, Scherer, etc. avec DIN 5480.

Livraison:

Outil entraîné pour pince de serrage: avec écrou de serrage et clé à ergot. Outil entraîné VARIA VX: avec clé de serrage.

Accessoire(s):

Pièces adaptées Varia VX 319802319888, adaptateurs à changement rapide ER 319761319781, pinces de serrage ER 308941 – 309878, clés de serrage ER 309680309745.

Remarque(s):

  • Autres types d'entraînements (p. ex. DIN 5482), démultiplications, dimensions, BMT, etc. disponibles sur demande: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Outils AI (arrosage interne), pas de fonctionnement à sec avec joint standard, filtrage du lubrifiant < 50 µm.
  • Recommandation : Utiliser la version VARIA VX avec un outil dynamométrique (max. 6 Nm).
  • Pour les opérations de fraisage difficiles, une variante avec roulements à billes coniques est recommandée sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier