Lame de scie circulaire expert for MultiMaterial, ⌀ lame D: 216mm

Réf.: 583930 216
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ lame D 216 mm
⌀ alésage 30 mm
Nombre de dents 64
Largeur de coupe B 2,4 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 583930 216
EAN / GTIN 3165140648189
Réf. fabricant 2608642493

Description

Exécution:

Lame de scie de précision avec lame de base très résistante, insonorisée et anti-vibratoire. La bague de serrage intégrée assure une bonne stabilité de forme dans toutes les plages de températures. Le revêtement empêche toute adhérence, évite l'échauffement de la lame et protège de la corrosion. Les dents en carbure rectifiées avec précision garantissent une durée de vie élevée et une qualité de coupe optimale.

Utilisation:

Pour la découpe de divers matériaux, comme les panneaux stratifiés, l'époxy, la résine et les métaux non ferreux. Forme de dent: Denture plate trapézoïdale, angle de coupe négatif.
Pour scies circulaires de table, scies oscillantes et à onglet, scies à panneaux.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier