Lime fraisée, plate, moyen, Longueur sans queue: 250mm

Réf.: 519120 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de finesse moyen
Pas interdentaire env. 2 mm
Forme A
Section 26×7 mm
Longueur sans queue 250 mm
Norme DIN 7264
Pour matériau Acier, fonte, cuivre, laiton, bronze, etc.
Type de produit Limes fraisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 519120 250
EAN / GTIN 2050001696229

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 

Description

Exécution:

Les limes fraisées se distinguent par l’affûtage particulier de leur coupe fraisée dans la masse et par la forme optimale de l’espace interdentaire. Ainsi, même les copeaux de matériaux tendres ou à lubrifier sont évacués sans problème. Pas d’usure.
Plate, fraisée sur trois côtés.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier