{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Performance | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 50% coton; 50% polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 200 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Couleur | blanc | |
Taille unisexe | S | |
Type de produit | Polo |
Référence article | 090219 S | |
EAN / GTIN | 4045981008344 | |
Réf. fabricant | 816-001/S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Polo Mikralinar®, blanc, Taille unisexe: S
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
30,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
175 article(s) en stock
25,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Couleur | blanc | bleu foncé |
Grammage du matériau / densité du tissu | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Taille unisexe | S | S |
Lavage | 60 °C couleurs | 60 °C couleurs |
Série | Performance | Workwear |
Type de produit | Polo | Polo |
Sexe | Homme | Homme |