Lame de scie E-Cut, bi-métal, longue durée de vie, Largeur de coupe: 32mm

Réf.: 077884 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de coupe (mm) Prix unitaire TTC
  • Matière: Bois, plastiques

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Matière Bois, plastiques
Pour matériau Bois, plastiques
Porte-outils SLM
Largeur de coupe 32 mm
Type de produit Lames de scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077884 32
EAN / GTIN 4014586387253
Réf. fabricant 63502201210

Description

Exécution:

Lame de scie Long-Life E-Cut, bimétal avec denture bois alternée.

Adapté(s) pour:

Exclusivement Fein MM 700, AMM 700, 077805 et 077804 et Bosch GOP 55-36L00590 386.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier