{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V | |
Référence fabricant | M18 FPD3 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | FUEL™ | |
Couple maximal | 158 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 2 100 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 16 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 89 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 16 mm | |
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion | 11,3 m/s2 | |
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion | 1,85 m/s2 | |
Poids | 2,1 kg | |
Utilisation type | Heavy Duty | |
Type de produit | Perceuses-visseuses à percussion |
Référence article | 070110 M18FPD3-2 |