Perceuse-visseuse à percussion sans fil ProCORE, Type: GSB1890C

Réf.: 070106 GSB1890C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GSB 18V-90 C
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur sans charbons
Couple max. doux 36 Nm
Couple max. dur 64 Nm
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 2 100 min-1
Nombre de coups max. 28 500 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 68 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 13 mm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion 11,8 m/s2
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion 1,5 m/s2
Poids 1,2 kg
Utilisation type Strong
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070106 GSB1890C
EAN / GTIN 4059952617343
Réf. fabricant 06019K6105

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.
  • Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surchauffe et décharge profonde.
  • Le système Electronic Motor Protection (EMP) protège le moteur contre toute surcharge.
  • Dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.
  • Clip ceinture pratique (sauf 070104).
  • Éclairage à LED intégré, indication de l'état de charge de la batterie.
  • Mandrin à serrage rapide.

Avec moteur EC sans balais.
Fonction KickBack-Control avec arrêt automatique en cas de blocage, embrayage de précision exclusif. Modèle compact, longueur de tête très courte (seulement 184 mm) pour un maniement parfait (réf. GSB1890C), idéal pour les travaux dans des endroits confinés. Post-équipement avec module Connectivity possible.
Un embrayage de précision commutable empêche un serrage excessif lorsqu’un certain couple est atteint, réduisant ainsi l’usure de l’embrayage et le bruit qui en résulte.
Avec frein moteur.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion ProCORE 18 V / 4,0 Ah, chargeur et L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier