Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Cube d'énergie mobile avec éclairage, Type: 250

Réf.: 081141 250

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 205 mm
Profondeur 205 mm
Hauteur 217 mm
Flux lumineux 2 000 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de prises 250 V 4
Type de produit Cubes d'énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081141 250
Réf. fabricant AKLM4000

Description

Exécution:

Boîtier multiprise mobile de conception robuste, renforcé en caoutchouc dur. Câble de raccordement de 2,5 m H07RN-F 3G2,5 avec fiche Schuko 250 V. Prises avec couvercles à fermeture automatique.
Configuration: 4×prises 250 V / 16 A avec couvercle à fermeture automatique.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier