Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Combinaison de protection type 5/6 AlphaTec® 1500, blanc, Taille unisexe: L

Réf.: 098350 L

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Norme: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Microgard®
Sexe Unisexe
Couleur blanc
Taille unisexe L
Norme EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
PSA catégorie CE Catégorie CE III, type 5/6
Fermeture éclair étanche oui
Combinaison jetable oui
avec capuche oui
Type de produit Combinaison de protection chimique
CAS AL 1A004B
Code SH AL 00

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098350 L
Réf. fabricant WH15-S-00-138-04

Description

Exécution:

Combinaison de protection, type 5/6.
Combinaison de protection AlphaTec® 1500. Matière SMS très respirante. Excellente protection contre les particules et protection contre les brouillards légers. Sans silicone.

Norme:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier