• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Paire de gants de soudeur 10-1005 11

Réf.: 094118 11
Remise
29,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    17,04 € 29,70 € / Paire
  • De 10 Paire
    14,20 € 24,75 € / Paire
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation réutilisable
Longueur 350 mm
Matériau support Cuir de veau pleine fleur
Matière Cuir de veau pleine fleur
Taille des gants 11
EN 388:2003 2122
EN 388 2122
EN 407 412X4X
EN 12477 Type A/B
Procédé de soudage WIG
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants pour soudeurs
Couleur gris
Type de produit Gants pour soudeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094118 11
EAN / GTIN 8718564520095
Réf. fabricant 10-1005 XXL

Description

Exécution:

10-1005. Gants de soudeur SOFTouch™ confortables en cuir de veau pleine fleur, avec pouces renforcés.
Avec index sans coutures pour une meilleure manipulation de la torche TIG et coutures en fil KEVLAR® 3 ply.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier