Paire de gants uvex C500 XG

Réf.: 094555
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 24,24 €
  • De 10
    De 20,20 €
Sur demande
Livrable
368 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: C

Description

Exécution:

C500 XG. Grâce à leur revêtement intégral en élastomère hautes performances, ces gants anti-coupures sans silicone sont bien adaptés aux travaux lourds dans des environnements huileux, graisseux et mouillés. Le revêtement Xtra Grip garantit une bonne prise lors des manipulations dans l'huile .
uvex série 500. Gants anti-coupures fiables avec technologie Bamboo TwinFlex®, en viscose de bambou, HPPE et polyamide, pour un port agréable et un confort de port optimal.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "uvex C500"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier