{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | VD PRO 1000 ESD | |
Sexe | Homme | |
Classe de protection | S1 | |
Matériau coque de protection | Aluminium | |
Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
Propriété | Amortissement Vario® | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Pointure UE | 36 | |
Couleur | Noir / bleu | |
Type de produit | Sandales de sécurité |
Référence article | 092512 36 | |
EAN / GTIN | 4044348516904 | |
Réf. fabricant | VD PRO 1000 ESD XB 36 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sandales noir/bleu VD PRO 1000 ESD, S1 XB, Pointure UE: 36
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
111,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
86,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Propriété électrostatique | ZED/ESD | ZED/ESD |
Matériau coque de protection | Aluminium | Aluminium |
Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 |
Classe de protection | S1 | S1 |
Pointure UE | 36 | 36 |
Type de produit | Sandales de sécurité | Sandales de sécurité |
Sexe | Homme | Homme |