Sandales, noires AL 711 PLUS ESD, S1 XB

Réf.: 092612
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
26 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité ALLROUND à système d'amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
  • Intérieur fonctionnel respirant.
  • Bandes réfléchissantes de sécurité.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Semelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Sandales avec fermeture adhésive avec tige fonctionnelle ultra-légère combinée à un tissu fonctionnel à cellules ouvertes.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Sandales AL 711 PLUS ESD, S1 NB disponibles dans un autre modèle sous le code art. 092611.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 48, livrables dans les pointures UE 36 – 48.

Produits adaptés

De la même série "AL 700 Plus ESD"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier