{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 136 mm | |
Largeur | 199 mm | |
Profondeur | 14,5 mm | |
Type de produit | Paroi latérale |
Référence article | 933714 275 |