{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de pesée maximale | 10 000 g | |
Lecture | 5 g | |
Dimensions du plateau | 320×260 | |
Largeur | 320 mm | |
Profondeur | 300 mm | |
Hauteur | 60 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR6 | |
Poids net | 2,6 kg | |
Type de produit | Balances compactes |
Référence article | 479452 10000 | |
EAN / GTIN | 4045761161429 | |
Réf. fabricant | ECB 10K-3N |