Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Micro-endoscope rigide, ⌀ 2,7 mm, Longueur de travail (sans objectif) : 95mm

Réf.: 492746 95

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de travail (sans objectif)  (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ sonde 2,7 mm
Longueur de travail (sans objectif) 95 mm
Direction de visée 0 degré
Angle d'ouverture d'image 35 degré
Type de produit Endoscopes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492746 95
Réf. fabricant ME.27090.0035

Description

Exécution:

Petit diamètre pour la mesure des pièces de petite taille.
Grâce aux tubes en acier spécial et aux optiques de haute qualité, ces endoscopes sont idéaux pour un usage industriel dans des conditions difficiles. Le raccordement pour conduit de lumière standard (ACM) facilite le branchement des sources de lumière nécessaires. Mise au point à l’aide d’une bague sur l’oculaire. Mise au point aisée à proximité ou au lointain sans devoir déplacer l’endoscope. Optique à lentille puissante avec correction des couleurs.

Adapté(s) pour:

FlexiVision 100 avec caméra HD 492866.

Accessoire(s):

Sources de lumière à LED 492846 et 462860.

Remarque(s):

Les tubes réflecteurs coulissants et les objectifs permettent de modifier la direction de visée à 70° ou 90°. En cas d’utilisation de tubes réflecteurs, le diamètre de travail grossit en fonction du tube réflecteur. Tubes réflecteurs et objectifs de rechange sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier