Pantalon de signalisation Plaline, jaune / zinc, Taille de confection DE: 48

Réf.: 091776 48
Remise
66,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PLANAM Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PLANAM.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Grandes tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Petites tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Taille homme
Taille à commander DE Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 75 % polyester; 25% coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 290
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Norme: EN ISO 20471

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Plaline
Sexe Homme
Composition du tissu 75 % polyester; 25% coton
Grammage du matériau / densité du tissu 290 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 40 °C couleurs
Blanchissage Ne pas blanchir
Nettoyage chimique Pas de nettoyage chimique
Séchage Ne pas passer au sèche-linge
Repassage Ne pas repasser
Couleur jaune / zinc
Taille de confection DE 48
Norme EN ISO 20471
Type de produit Pantalons de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091776 48
EAN / GTIN 4030913942162
Réf. fabricant 5611 48

Description

Exécution:

Pantalon de signalisation en tissu mixte.
  • Deux poches incorporées.
  • Poches de genoux plaquées et poche double pour mètre pliant.
  • Poche de cuisse à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Taille élastiquée et poches revolver supplémentaires à rabats et fermeture auto-agrippante.

Norme:

Certification suivant EN ISO 20471, classe 2

Remarque(s):

Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.
Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
Pantalon de signalisation en orange / zinc sous le code art. 091777.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pantalon de signalisation Plaline, jaune / zinc, Taille de confection DE: 48

Pantalon de signalisation Plaline, jaune / zinc, Taille de confection DE: 48

Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
66,00 €
54,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
413 article(s) en stock
57,00 €
45,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Couleur jaune / zinc jaune / gris
Taille de confection DE 48 48
Grammage du matériau / densité du tissu 290 g/m2 245 g/m2
Norme EN ISO 20471 EN ISO 20471
Composition du tissu 75 % polyester; 25% coton 20% coton; 77% polyester; 3% spandex
Type de produit Pantalons de signalisation Pantalons de signalisation
Sexe Homme Homme

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier