Combinaison de protection CoverTex C-1

Réf.: 098380
Remise
De  7,65 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
376 article(s) en stock

Description

Exécution:

Combinaison de protection chimique une pièce en polypropylène laminé triple couche (SMS) avec contour du visage, poignets et chevilles élastiqués.

Norme:

Catégorie EPI 3, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2003, EN 13688:2013.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier