T-shirt Coolmax®, Anthracite, Taille unisexe: S

Réf.: 090241 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

HAKRO Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HAKRO.

Vêtements de dessus hommes - T-shirts
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Torso length cm
XS 46 40 48 104 68
S 48-50 42-44 50-52 108 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 116 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 124 81
3XL 64 58 66 132 82
4XL 66-68 60-62 68-70 136 83
5XL 70 64 72 140 84
6XL 72-74 66-68 74-76 144 85
Vêtements de dessus hommes - Polos
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Torso length cm
XS 46 40 48 96 67
S 48-50 42-44 50-52 104 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 120 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 136 81
3XL 64 58 66 144 82
4XL 66-68 60-62 68-70 152 83
5XL 70 64 72 160 84
6XL 72-74 66-68 74-76 168 85
Vêtements de dessus hommes - Pulls / Sweatshirts / Vestes
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Torso length cm
XS 46 40 48 104 69
S 48-50 42-44 50-52 110 71
M 52 46 54 116 73
L 54-56 48-50 56-58 122 75
XL 58 52 60 128 77
2XL 60-62 54-56 62-64 136 78
3XL 64 58 66 140 79
4XL 66-68 60-62 68-70 146 80
5XL 70 64 72 152 81
6XL 72-74 66-68 74-76 158 82
Vêtements de dessus hommes - Chemises
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Collar size cm Tour de poitrine cm Torso length cm
XS 46 40 48 35/36 102 76
S 48-50 42-44 50-52 37/38 110 78
M 52 46 54 39/40 116 80
L 54-56 48-50 56-58 41/42 126 82
XL 58 52 60 43/44 134 84
2XL 60-62 54-56 62-64 45/46 140 86
3XL 64 58 66 47/48 148 88
4XL 66-68 60-62 68-70 49/50 154 90
5XL 70 64 72 51/52 160 92
6XL 72-74 66-68 74-76 53/54 166 92

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 130
  • Lavage: 30 °C linge délicat

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Fonction Coolmax
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Unisexe
Composition du tissu 100 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 130 g/m2
Lavage 30 °C linge délicat
Couleur Anthracite
Taille unisexe S
Type de produit T-Shirt

Numéros d’identification et classifications

Référence article 090241 S
EAN / GTIN 4045981083044
Réf. fabricant 287-028/S

Description

Exécution:

T-shirt fonctionnel à coupe sportive en fibre fonctionnelle rafraîchissante COOLMAX® PRO pour les activités physiques très intenses. Séchage rapide et régulation de la température par transfert rapide de l’humidité vers l’extérieur. Grand confort grâce à la respirabilité élevée et au dos allongé. Anti-odeurs.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


T-shirt Coolmax®, Anthracite, Taille unisexe: S

T-shirt Coolmax®, Anthracite, Taille unisexe: S

Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
25,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock
21,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Couleur Anthracite Bleu foncé
Grammage du matériau / densité du tissu 130 g/m2 130 g/m2
Taille unisexe S S
Lavage 30 °C linge délicat 30 °C linge délicat
Série Fonction Coolmax Workwear
Type de produit T-Shirt T-Shirt
Sexe Unisexe Unisexe

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier