Veste de survêtement Service Plus, Noir / rouge, Taille unisexe: S

Réf.: 091768 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 260
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Service Plus
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Unisexe
Composition du tissu 100 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 260 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 40 °C couleurs
Couleur Noir / rouge
Taille unisexe S
Type de produit Veste sweatshirt

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091768 S
EAN / GTIN 7330509550908
Réf. fabricant 336225269956S

Description

Exécution:

Veste de survêtement confortable à col haut.
Éléments contrastés, tels que coutures et fermeture éclair. Port agréable grâce à l'intérieur gratté doux. Bonne isolation thermique grâce au soufflet coupe-vent intérieur.
  • Poches latérales avec compartiment pour téléphone portable.
  • Fermeture éclair en plastique.

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier