{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Vestes thermiques uvex | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 100 % polyamide | |
Lavage | 30 °C linge délicat | |
Couleur | noir / bleu | |
Taille unisexe | S | |
Type de produit | Vestes thermiques |
Référence article | 091873 S | |
EAN / GTIN | 4031101570921 | |
Réf. fabricant | 9866809 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Blouson matelassé, noir / bleu, Taille unisexe: S
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
97,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
211 article(s) en stock
134,50 €
67,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
147,00 €
126,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Couleur | noir / bleu | Bleu foncé | Bleu foncé |
Taille unisexe | S | S | S |
Composition du tissu | 100 % polyamide | 100 % polyamide | 100 % polyamide |
Lavage | 30 °C linge délicat | 30 °C linge délicat | 30 °C linge délicat |
Série | Vestes thermiques uvex | Workwear | Workwear |
Type de produit | Vestes thermiques | Vestes thermiques | Vestes thermiques |
Sexe | Homme | Homme | Homme |