Veste softshell bleu bleuet

Réf.: 090550
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
661 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 320
  • Lavage: Couleur 30 °C

Description

Exécution:

Veste softshell coupe-vent et hydrofuge, avec éléments réfléchissants sur le devant et dans le dos pour une meilleure visibilité. Forme anatomique grâce aux poignets réglables à fermeture auto-agrippante et au revers intérieur élastique. Le dos allongé tient la région lombaire au chaud lors de travaux à genoux. Capuche à cordon en resserable.
  • Deux poches latérales à fermeture éclair.
  • Deux poches de poitrine à fermeture éclair.
  • Deux poches intérieures.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Collection Printemps EPI"

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles

HOLEX Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HOLEX.

Tailles normales homme
Taille DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Tailles internationales XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Tour de poitrine cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Tour de taille cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Tour de hanches cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Longueur d’entrejambes cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Height cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Petites tailles homme
Taille DE 24 25 26 27 28 29
Tour de poitrine cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Tour de taille cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Tour de hanches cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Longueur d’entrejambes cm 76 77 78 79 80 81
Height cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Tailles normales femme
Taille DE 34 36 38 40 42 44 46
Tailles internationales XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Tour de poitrine cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Tour de taille cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Tour de hanches cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Longueur d’entrejambes cm 80 80 80 80 80 80 80
Height cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Mesure

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier