Blouson ACTIVIQ Anthracite / noir

Réf.: 091201
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
34 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 65 % polyester; 35 % coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 270
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C linge délicat

Description

Exécution:

Gamme de vêtements de travail sportive KÜBLER ACTIVIQ très bien ajustés. Grâce aux zones de mouvements intégrés, les vêtements s'adaptent parfaitement à chaque situation de travail. Avec empiècements réfléchissants dynamiques et contrastés pour une meilleure visibilité. Afin de protéger les matières sensibles des rayures, toutes les fermetures sont protégées. Les nombreuses poches offrent de multiples possibilités de rangement d'outils, mètres pliants, téléphone portable, etc.
Blouson à coupe près du corps, col montant/rabattu moderne. Le protège-barbe/menton procure un gain de confort. Avec zones facilitant les mouvements au niveau des coudes et des épaules pour une plus grande flexibilité. Personnalisation simple grâce à la poche de poitrine EasyBrand à boutons amovible.
  • Deux poches Napoléon zippées.
  • Deux poches latérales à bouton-pression.
  • Poche intérieure à fermeture auto-agrippante.
  • Poche sur le bras avec poche stylo intégrée.

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande.
Blouson en bleu bleuet / noir sous le code art. 091202.
Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.

Produits adaptés

De la même série "ACTIVIQ"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

KÜBLER Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque KÜBLER.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur de manches Stature
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Mesure

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier