Veste de pluie Voss, noir, Taille unisexe: 2XL

Réf.: 091915 2XL
Remise
47,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

HELLY HANSEN® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HELLY HANSEN®.

Taille homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Mesure

Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 170
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Norme: EN 343

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Voss
Sexe Unisexe
Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 170 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Couleur noir
Taille unisexe 2XL
Norme EN 343
Type de produit Veste de pluie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091915 2XL
EAN / GTIN 7040051269455
Réf. fabricant 70180_990-2XL

Description

Exécution:

Vêtement de pluie classique en tissu PU coupe-vent et hydrofuge avec technologie Helox+ offrant une protection complète contre les intempéries. Confort supplémentaire grâce à la matière extensible très légère Helox+, même lorsque le vêtement est porté longtemps. Eléments réfléchissants pour une meilleure visibilité.
Veste de pluie avec dos allongé et capuche escamotable à cordon.
  • Fermeture éclair sur le devant.
  • Deux poches profondes à rabat.
  • Ourlet à cordon.
  • Poignets réglables par bouton-pression.

Norme:

EN 343

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Veste de pluie Voss, noir, Taille unisexe: 2XL

Veste de pluie Voss, noir, Taille unisexe: 2XL

Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
47,00 €
26,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
960 article(s) en stock
32,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Couleur noir Noir
Grammage du matériau / densité du tissu 170 g/m2 170 g/m2
Taille unisexe 2XL 2XL
Composition du tissu 100% polyester 100 % polyester
Lavage 40 °C couleurs 40 °C couleurs
Type de produit Veste de pluie Veste de pluie
Sexe Unisexe

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier