{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriétés du masque | Couvre-nez flexible | |
Contenu du kit | 20 | |
Référence fabricant | 8710E | |
Classe de protection | FFP1 NR D | |
Classe de protection | FFP1 | |
Contenu | 20 | |
Type de produit | Masques à filtres à particules FFP1 |
Référence article | 097104 P1 | |
EAN / GTIN | 4046719303052 | |
Réf. fabricant | 7000034734 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jeu de masques de protection respiratoire Série 8000, Filtre: P1
Sur demande
Disponibilité
225 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 702 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock
|
|
Référence fabricant | 8710E | ||
Contenu | 20 | 20 | 20 |
Classe de protection | FFP1 | FFP1 | FFP1 |
Classe de protection | FFP1 NR D | FFP1 NR D | FFP1 NR D |
Contenu du kit | 20 | 20 | 20 |
Propriétés du masque | Couvre-nez flexible | Couvre-nez flexible | Barette nasale flexible |
Type de produit | Masques à filtres à particules FFP1 | Masques à filtres à particules FFP1 | Masques à filtres à particules FFP1 |