Bottes de sécurité, blanches DUNLOP ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE, SB, Pointure UE: 39

Réf.: 092935 39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Acifort
Sexe Homme
Classe de protection SB
Matériau coque de protection Acier
Couleur blanc
Pointure UE 39
Type de produit Bottes en caoutchouc

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092935 39
EAN / GTIN 8713197347644
Réf. fabricant A571411 GR. 39/40

Description

Exécution:

Bottes de sécurité ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE pour les travaux sous haute tension dans les environnements mécaniques et électriques. Bottes confortables et résistantes grâce à une combinaison unique de matières.
  • Extérieur Acifort®.
  • Semelle extérieure Acifort®, verte.

Utilisation:

Environnements électriques.

Norme:

EN ISO 20345:2011 SB FO SRA / EN 50321 cl. 0.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier