Chaussures hautes noires/rouges MAVERICK black-red Mid ESD, S3, Pointure UE: 40

Réf.: 092207 40
Remise
93,17 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MAVERICK
Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Textile
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 40
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092207 40
EAN / GTIN 4030839208717
Réf. fabricant 763391-40

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité modernes de style loisirs.
  • Tige en nubuck hydrofuge.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Languette rembourrée.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black.
  • Equipement sans cuir.
  • Semelle PU/PU FUN.
  • Rayonnement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Livraison:

Avec lacets supplémentaires de couleur noire.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 48.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MAVERICK" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier