Chaussures hautes à lacets noires/orange uvex 2, S3

Réf.: 092133
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
9 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.
  • Doublure Distance Mesh.
  • Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.
  • Semelle extérieure PU deux couches à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.
  • Embout en PU pour protéger la tige et prolonger la durée de vie.
  • Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.
  • Equipement ESD.

Chaussures hautes à lacets avec tige en microvelours high-tech hydrophobe, col et languette anti-poussière matelassés.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier