Bottines à lacets noires VD PRO 3800 SF ESD, S3 XB

Réf.: 092586
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
10 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité avec technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres ultralégères et lisses.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Bottines à lacets sans coutures. Languette antipoussière. Bordure matelassée.
Chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS PRO série SF avec protection antiperforation en tissu. Sans amortissement au niveau des talons SECURE VARIO®.
  • Semelle extérieure TPU Athletics ESD.

Norme:

EN ISO 20345 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Exécution normale NB sous 092585.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier