Bottines à lacets anthracites OSLO Bau GORE II, S3 NB

Réf.: 092785
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
41 article(s) en stock

Description

Exécution:

Bottines à lacets OSLO Bau GORE II à membrane GORE-TEX® pour une empeigne respirante mais étanche en cuir souple waterproof. Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
  • Languette fermée.
  • Semelle extérieure Perbunan Alpine, anthracite.
  • Bordure matelassée.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Coque renforcée.
  • Support plantaire tout confort ERGO-COOL®.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092786.
En stock dans les pointures UE 39 – 46, à commander dans les pointures UE 39 – 51.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier