Chaussures de soudeur, noires FUSE, S3, Pointure UE: 40

Réf.: 092416 40
Remise
74,61 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) 300 °C
Pointure UE 40
Couleur noir
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092416 40
EAN / GTIN 8023796663220
Réf. fabricant 13541-000 GR. 40

Description

Exécution:

Chaussures de soudeur FUSE, avec protection des lacets.
  • Tige en cuir estampé hydrofuge.
  • Intérieur 100% polyester, respirant, antibactérien, résistant à l’abrasion.
  • Semelle intérieure réalisée dans un mélange particulier d’EVA et de nitrile pour un bon soutien du corps.
  • Semelle extérieure PU/nitrile, (résistante à la chaleur jusqu’à 300 °C).
  • Coutures résistant à la chaleur.
  • Fermeture auto-agrippante réglable.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier