{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Homme | |
Classe de protection | S1P | |
Matériau coque de protection | Aluminium | |
Résistance à la pénétration | Textile | |
Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Pointure UE | 36 | |
Couleur | Noir / bleu | |
Type de produit | Sandales de sécurité |
Référence article | 092551 36 | |
EAN / GTIN | 4044348542286 | |
Réf. fabricant | VD PRO 1000 SF XB 36 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Sandales noir/bleu VD PRO 1000 SF ESD, S1P XB, Pointure UE: 36
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
106,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
88,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
88,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Résistance à la pénétration | Textile | Textile | Textile |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | ZED/ESD | ZED/ESD |
Matériau coque de protection | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 |
Classe de protection | S1P | S1P | S1P |
Pointure UE | 36 | 36 | 36 |
Sexe | Homme | Homme | Homme |