Sandales noir/bleu VD PRO 1000 SF ESD, S1P NB, Pointure UE: 36

Réf.: 092550 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 36
Couleur Noir / bleu
Type de produit Sandales de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092550 36
EAN / GTIN 4044348542828
Réf. fabricant VD PRO 1000 SF NB 36

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres très légères.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure TPU Athletic ESD, bleu clair.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Sandales à double fermeture auto-agrippante et structure d'aération sur une grande surface.
Série SF avec protection antiperforation en tissu. Sans amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Poids : Pointure 42 - 500g
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092551.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Sandales noir/bleu VD PRO 1000 SF ESD, S1P NB, Pointure UE: 36

Sandales noir/bleu VD PRO 1000 SF ESD, S1P NB, Pointure UE: 36

Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
106,71 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
88,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
88,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Résistance à la pénétration Textile Textile Textile
Propriété électrostatique ZED/ESD ZED/ESD ZED/ESD
Matériau coque de protection Aluminium Aluminium Aluminium
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Classe de protection S1P S1P S1P
Pointure UE 36 36 36
Sexe Homme Homme Homme

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier