Paire de gants HyFlex® 11-735

Réf.: 094566
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 12,28 €
  • De 12
    De 10,23 €
Sur demande
Livrable
446 article(s) en stock
  • Tricot technologique: 10G
  • Classe de protection anti-coupure: C

Description

Exécution:

HyFlex® 11-735. Les gants allient une protection optimale contre les coupures avec un ajustement parfait et une grande flexibilité. La paume des mains utilise un revêtement en polyuréthane résistant aux salissures et offrant une bonne prise en main, le dos de la main est respirant. Conviennent en particulier pour le montage de composants à bords coupants dans un environnement de travail sec ou légèrement huileux.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "HyFlex®"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier