Paire de gants HyFlex® 11-925

Réf.: 094248
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 6,60 €
  • De 12
    De 5,50 €
Sur demande
Livrable
1 111 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: A

Description

Exécution:

HyFlex® 11-925. Gants à technologie de tricot à jauge 18et double enduction en nitrile et mousse nitrile pour une excellente combinaison de précision à effet seconde peau, bonne préhension huile et bonne protection des mains. Une nouvelle technologie Grip réduit dans les zones de travail dynamiques le risque que les objets ne glissent de la main. Particulièrement indiqué pour le tri et le contrôle des pièces légères, le montage des pièces huileuses, l'équipement et le déchargement de bandes de production, les travaux de maintenance. Antistatique selon EN 1149.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "HyFlex®"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier