Paire de gants HyFlex® 11-816

Réf.: 094356
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 4,88 €
  • De 12
    De 4,07 €
Sur demande
Livrable
717 article(s) en stock
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Sans DMF; Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: A

Description

Exécution:

HyFlex® 11-816. Gants extrêmement fins et robustes grâce à la technique de tricot à jauge 18. Durée de vie et résistance à l'abrasion accrues grâce au revêtement en mousse intégrant la technologie FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. Sans solvants ni substances nocives, certifiés suivant Oeko-Tex Standard. Conviennent notamment aux tâches d'assemblage simples mais exigeant une grande précision, à l'assemblage final de moteurs électriques, climatiseurs, faisceaux de câbles.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "HyFlex®"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier