Paire de gants 8800 // FLEXIBLE FIT

Réf.: 094238
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 4,86 €
  • De 12
    De 4,05 €
Sur demande
Livrable
2 252 article(s) en stock
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Tricot technologique: 13G

Description

Exécution:

8800 FLEXIBLE FIT. Gants antidérapants à revêtement en mousse nitrile sur un tissu tricoté extensible spécial pour un bon confort d’utilisation. Conviennent aussi pour les environnements de travail humides et légèrement huileux.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier