Paire de gants KX-10 OBSIDIAN, Taille des gants: 7

Réf.: 094318 7
Remise
8,45 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Disponibilité
334 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Propriété des gants: Sans silicone; Sans DMF; Hypoallergénique; Renfort entre le pouce et l’index
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Lavage 40 °C couleurs
Séchage Séchage à l’air
Propriété des gants Sans silicone; Sans DMF; Hypoallergénique; Renfort entre le pouce et l’index
EN 388:2003 4542
EN 388 4X42C
Matériau support HPPE
Revêtement PU à base d’eau/Nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Précision; Polyvalents
Longueur 255 mm
Couleur noir / marron
Taille des gants 7
Tricot technologique 18G
AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094318 7
EAN / GTIN 6942542968834
Réf. fabricant KX-10/SZ.7

Description

Exécution:

Gants anti-coupures serrés et légers classe 5, enduction mixte polyuréthane et nitrile pour une préhension améliorée.
  • Sans couture en HPPE avec technologie de tricot à jauge 18.
  • Renfort entre le pouce et l'index pour une longévité accrue.
  • Poignets tricotés élastiques.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier