Mallette de premiers secours DOMINO pour entreprises AT

Réf.: 098492 AT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Promotions et offres

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 280 mm
Profondeur 115 mm
Hauteur 200 mm
Matière Plastique
Couleur orange
Avec support mural oui
Norme ÖNORM Z 1020-1
Type de produit Mallettes de premiers secours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098492 AT
EAN / GTIN 4045444410011
Réf. fabricant 418.035.00303

Description

Exécution:

Mallette de premiers secours incassable et antichocs en plastique ABS. Avec fixation murale, utilisation mobile et fixe. Compartimentage intérieur modulable. Couleur: orange avec symbole de premiers secours vert.
Dimensions: 280 × 200 × 115 mm (l×H×P). Contenu conforme à la norme ÖNORM Z 1020-1. Pour une utilisation en Autriche.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier