Outil pour filetage intérieur à droite similaire à DIN 283 (ISO 13), M20, Tige carrée: 10mm

Réf.: 297185 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Tige carrée (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré corps 10 mm
Type d'outils M20
Longueur totale 150 mm
Pour alésages à partir de ⌀ 20 mm
Type de produit Outils de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 297185 10
EAN / GTIN 4045197885715
Réf. fabricant 297185 10

Description

Exécution:

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.
M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier