Outil pour filetage intérieur à droite similaire à DIN 283 (ISO 13) 10 mm

Réf.: 297185 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré corps 10 mm
Type d'outils M20
Longueur totale 150 mm
Pour alésages à partir de ⌀ 20 mm
Type de produit Outils de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 297185 10
EAN / GTIN 4045197885715

Description

Exécution:

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.
M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).