Porte-outils à mortaiser standard ⌀ DS 32 mm

Réf.: 290358
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
45 article(s) en stock

Description

Attention:

Toujours utiliser le ⌀ de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = ⌀ de pré-perçage min. 38,22 mm).

Remarque(s):

  • Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.
  • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.
  • Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    à partir de la largeur de rainure m (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier