Porte-outils à vis Eco, droite, Carré / plaquette: 16/09mm

Réf.: 250008 16/09
Remise
222,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils DCLNR/L 1616H09
Plaquette adaptée CN.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 23 mm
Longueur de tête L1 27 mm
Longueur totale L 100 mm
Sous-plaquette 259033 7
Vis pour sous-plaquette 259027 5
Bride, vis, ressort 259036 12
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250008 16/09
EAN / GTIN 4045197807991
Réf. fabricant 250008 16/09

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l’arête de coupe. Grâce à l’arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l’arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.
Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier