Benne basculante RAL 7016 avec robinet, Volume de la benne: 250l

Réf.: 919923 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume de la benne (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume de la benne 250 l
Hauteur 780 mm
Longueur 1 359 mm
Largeur 713 mm
Hauteur bords de déversement avec roulettes 780 mm
Dim. bac, hauteur 413 mm
Dim. bac, longueur 1 200 mm
Dim. bac, largeur 652 mm
Dim. int. insertion, hauteur 72 mm
Dim. int. insertion, largeur 194 mm
Ecart passages pour fourches B 203 mm
⌀ roue 200 mm
Charge admissible 750 kg
Poids 70 kg
Type de produit Bennes basculantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919923 250
EAN / GTIN 4017976247014
Réf. fabricant 4701A/7016

Description

Exécution:

Benne basculante soudée et étanche à l'huile.
Bord supérieur de la benne avec arêtes doubles.
Support avec gerbeur intégré, marchepied et sécurité antibasculement.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.
TOTALSTOP - système de freinage central suivant EN 1757-3 de série sur les roulettes directrices.

Exécution - image:

Robinet
avec tamis pour séparer les liquides des solides.
Le basculement est déclenché manuellement.
Pour le vidage avec chariot élévateur ou en cas de charges lourdes, nous recommandons une benne auto-basculante.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier