Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire vestiaire pour séparation propre/sale, avec pieds en plastique et verrou à pêne tournant de sécurité, Nombre de compartiments: 2

Réf.: 949704 2

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 110
  • Couleurs disponibles: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,8 mm
Angle d'ouverture de porte 110 degré
Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hauteur 1 800 mm
Largeur 610 mm
Profondeur 500 mm
Larg. utile par compart. 2 × 240 mm
Prof. utile par compart. 465 mm
Hauteur utile par casier à vêtements 1 260 mm
Hauteur utile par tablette à chapeaux 345 mm
Largeur tablette 220 mm
Profondeur tablette 465 mm
Poids 43 kg
Type de produit Armoires vestiaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949704 2
Réf. fabricant 949704 2

Description

Exécution:

Armoire vestiaire ultra large, avec compartiment en deux parties pour séparation propre/sale. La paroi intermédiaire du compartiment permet une séparation hygiénique entre vêtements de travail et vêtements personnels. Avec deux portes battantes convergentes à verrouillage central par serrure. Réalisation de l'armoire vestiaire comme décrit sous 949601.
Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas jusqu'à la réf. 40 (non fourni).

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier