Testeur de tension-courant, Type: 755-1

Réf.: 473220 755-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 102,00 € /pcs.
  • 95,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 64

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Portée de l'affichage 4 000
Indice de protection IP IP 64
Contrôle de continuité oui
Eclairage des points de mesure oui
Tension alternative c.a. 6 V - 600 V
Tension continue c.c. 6 V - 600 V
Courant alternatif c.a. 0,1 - 200 A
Résistance 1 Ω - 100 kΩ
Catégorie de surtension CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Type de produit Multimètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473220 755-1
EAN / GTIN 4029547013928
Réf. fabricant 0590 7551

Description

Exécution:

Boîtier ergonomique en plastique avec bague antidérapante, zone de préhension et fixation des pointes de mesure en caoutchouc. Mesure entièrement automatique du courant, de la tension et de la résistance. Pointes de contact interchangeables. Lampe de poche intégrée pour l'éclairage du point de mesure.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un contrôle professionnel de la tension et de la polarité, ainsi que pour des mesures de courant. Convient pour des travaux dans l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance et le service (dépannage).

Norme:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Livraison:

Avec piles 081561 réf. LR3, pointes de mesure et isolations des pointes de mesure.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier