Equerre plate pour six pans, Longueur branche: 50X50mm

Réf.: 455800 50X50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 30,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Emballage: Etui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Perpendicularité basées sur norme DIN 875/1
Longueur par branche 50 mm
Section des branches 15×4 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Emballage Etui
Type de produit Equerres plates pour six pans

Numéros d’identification et classifications

Référence article 455800 50X50
EAN / GTIN 4045197206077
Réf. fabricant 455800 50X50

Description

Exécution:

Modèle de précision en acier. Arêtes et surfaces planes rectifiés avec précision.Tolérances angulaires basées sur la norme DIN 875/1.

Utilisation:

Pour traçages précis et contrôle d’angles de 60° et 120°.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier