Micromètre avec disques de mesure rotatifs, Plage de mesure: 0-25mm

Réf.: 423000 0-25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 18,35 € /pcs.
  • 28,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
122 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 0 mm - 25 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Parallélisme des surfaces de mesure 5 µm
⌀ broche 8 mm
Pas de broche 0,5 mm
⌀ disque de mesure 20 mm
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 423000 0-25
EAN / GTIN 4045197204004
Réf. fabricant 423000 0-25

Description

Exécution:

Avec disques de mesure trempés de grande surface. Col de cygne forgé et émaillé.
Modèle avec broche rotative.

Utilisation:

Pour la mesure d'écartement entre les dents des engrenages droits et hélicoïdaux à partir du module 0,8.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier